Vis à tôle, tête fraisée
DIN 7982 acier zingué jaune fraisée PH
VIS-DIN7982-C-H1-(A2C)-2,9X6,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Conforme à la norme RoHS | Non |
Forme | C |
Diamètre nominal (d1) | 2.9 mm |
Longueur (l1) | 6.5 mm |
Diamètre de tête (dk) | 5.5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1.7 mm |
Empreinte intérieure | H1 |
Type d’entrainement | H |
Forme de tête | Tête fraisée 80 degrés |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
Forme de pointe | C |
Fiches de données de sécurité(X)