Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tôle mince Avec tête hexagonale et rondelle d'étanchéité DBS

Vis à tôle mince DBS en acier inoxydable A2 avec rondelle
VIS-TÔLE-TH-RD-IMP16-A2-CLE8-(RUS)6,0X2
ZEBRA

Art. N° 020106025
EAN 4050642684034

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier inoxydable A2 et pointe en acier avec rondelle d'étanchéité pour raccordement sans copeaux des joints à vis de plaque bout-à-bout pour profilés en acier et en aluminium

Avantages de la géométrie de la pointe :


  • Aucun préperçage

  • Vis ne générant pas de copeaux grâce au déplacement du matériau

  • Valeurs d'arrachement supérieures grâce à la tension générée par la formation du filetage


Convient aux assemblages tI/tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


  • Acier/acier pour ∅ 4,5 mm à tII ≤ 1,25 mm

  • Acier/acier pour ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Aluminium/acier pour ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Aluminium/acier pour ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Aluminium/aluminium pour ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm

  • Aluminium/aluminium pour ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Bimétal

Finition

Revêtement Ruspert

Matière de la rondelle d'étanchéité

Acier inoxydable A2

Finition rondelle d'étanchéité

Brut

Matière du joint

EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère)

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête hexagonale

Type d’empreinte

Hexagonal

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total

Forme de pointe

Pointe

Souterrain

Acier, Aluminium

Diamètre nominal (d1)

6 mm

Longueur (l1)

25 mm

Diamètre de tête (dk)

12 mm

Diamètre extérieur de la rondelle d'étanchéité (d2)

16 mm

Épaisseur de rondelle (h1)

3 mm

Hauteur de tête (k1)

7 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW8

Épaisseur de matériau à percer maxi (acier)

2 mm

Pour épaisseur maximale de sous-structure

1.25 mm

Homologation

ETA-10/0184