Vis à tôle mince Avec tête hexagonale et rondelle d'étanchéité DBS
Vis à tôle mince DBS en acier inoxydable A2 avec rondelle
VIS MÉTAL-MINCE-DBS-SHB14-A2-CLE8-4,5X25
ZEBRA



Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Avantages de la géométrie de la pointe :
- Aucun préperçage
- Vis ne générant pas de copeaux grâce au déplacement du matériau
- Valeurs d'arrachement supérieures grâce à la tension générée par la formation du filetage
Convient aux assemblages tI/tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184
- Acier/acier pour ∅ 4,5 mm à tII ≤ 1,25 mm
- Acier/acier pour ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aluminium/acier pour ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aluminium/acier pour ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aluminium/aluminium pour ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm
- Aluminium/aluminium pour ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Bimétal |
Finition | Revêtement Ruspert |
Matière de la rondelle d'étanchéité | Acier inoxydable A2 |
Finition rondelle d'étanchéité | Brut |
Matière du joint | EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère) |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Type d’empreinte | Hexagonal |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Type de filetage | Filetage total |
Forme de pointe | Pointe |
Souterrain | Acier, Aluminium |
Diamètre nominal (d1) | 4.5 mm |
Longueur (l1) | 25 mm |
Diamètre de tête (dk) | 12 mm |
Diamètre extérieur de la rondelle d'étanchéité (d2) | 14 mm |
Épaisseur de rondelle (h1) | 3 mm |
Hauteur de tête (k1) | 5.5 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW8 |
Épaisseur de matériau à percer maxi (acier) | 2 mm |
Pour épaisseur maximale de sous-structure | 1 mm |
Homologation | ETA-10/0184 |