Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tôle mince Avec tête cylindrique bombée, DBS en bande

Vis à tôle mince DBS acier zingué en bande
VIS-TÔLE-MINCE-TCB-BDE-AW25-(A3K)-4,8X20
ZEBRA

Art. N° 020014820
EAN 4050642919716

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier zingué en version à bande pour le raccordement sans espacement de joints à vis de plaque bout-à-bout pour profilés en acier

Avantages de la géométrie de la pointe :


  • Aucun préperçage

  • Vis ne générant pas de copeaux grâce au déplacement du matériau

  • Valeurs d'arrachement supérieures grâce à la tension générée par la formation du filetage


En bande pour un traitement rapide avec fixation à vis de magasin VSG 48 DB réf. 0702048100



Convient aux assemblages tI/tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


  • Acier/acier pour ∅ 4,8 mm
Indication

Les vis autoperceuses en acier zingué ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les éléments de fixation soumis à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respecté.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Type d’empreinte

AW

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total

Forme de pointe

Pointe

Souterrain

Acier, Aluminium

Diamètre nominal (d1)

4.8 mm

Longueur (l1)

20 mm

Diamètre de tête (dk)

9 mm

Hauteur de tête (k1)

3.7 mm

Empreinte intérieure (s1)

AW25

Épaisseur de matériau à percer maxi (acier)

2.5 mm

Pour épaisseur maximale de sous-structure

1.25 mm

Homologation

ETA-10/0184

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Accessoire de vissage de magasin pour support VSG 48 DB

SCRMGHD-STAND-(F.VSG 48 DB)

Pour un travail sans fatigue avec des vis à tôle mince en magasin DBS
x 1 pcs