Vis à tôle hexagonale, forme C
DIN7976 acier zingué jaune, pointe formeC
VIS-DIN7976-C-CLE10-(A2C)-6,3X13
Art. N° 0114016313
EAN 4048539356102
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 6,3 mm |
Longueur (l1) | 13 mm |
Hauteur de tête (k1) | 4,8 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW10 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Conforme à la norme RoHS | Non |
DIN | 7976 |
Forme | C |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Forme de pointe | C |
Surangle (e) | 10,95 mm |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |