Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tôle hexagonale, forme C ISO 1479 acier inoxydable A2, brut

Vis à tôle TH inox A2 forme C ISO 1479
VIS-TOL-TH-ISO1479-C-A2-20H-CLE5-2,9X9,5

Art. N° 0114062995
EAN 4053479798950
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
Diamètre nominal (d1)

2.9 mm

Longueur (l1)

9.5 mm

Hauteur de tête (k1)

2.3 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW5

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

DIN

0 - sans objet

ISO

1479

Forme de tête

Tête hexagonale

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total

Pas

1.1 mm

Forme de pointe

C

Classe du produit

A

Produit de construction

0 - sans objet

Surangle (e)

5.4 mm

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Taille de filetage St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Epaisseur de tôle min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Epaisseur de tôle max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Diamètre de préperçage (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7