Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tôle hexagonale combinée avec rondelle captive

Vis à tôle hexagonale avec rondelle acier zingué
VIS-TOLE-TH-RD-IMP22-C-CLE10(A2K)-6,3X16

Art. N° 0129086516

EAN 4046778957500

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tôle hexagonale combinée avec rondelle captive

Art. N° 0129086516

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Vis avec rondelle captive, acier zingué bleu (A2K), forme C, bout pointu
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d1)

6,3 mm

Longueur (l1)

16 mm

Diamètre de rondelle (d2)

22 mm

ISO

10510

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Forme de tête

Tête hexagonale

Épaisseur de rondelle (h1)

1,6 mm

Forme

C

Entrainement extérieur (s1)

SW10

Hauteur de tête (k1)

4,8 mm

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total