Vis à tôle hexagonale combinée avec rondelle captive
Vis à tôle hexagonale avec rondelle acier zingué
VIS-TOLE-TH-RD-IMP21-C-CLE13(A2K)-8X19
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 8 mm |
Longueur (l1) | 19 mm |
Diamètre de rondelle (d2) | 21 mm |
ISO | 10510 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Épaisseur de rondelle (h1) | 2 mm |
Forme | C |
Entrainement extérieur (s1) | WS13 |
Hauteur de tête (k1) | 5,8 mm |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Type de filetage | Filetage total |