Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tôle hexagonale combinée avec rondelle captive

Vis à tôle hexagonale avec rondelle acier zingué
VIS-TOLE-TH-RD-IMP18-C-CLE10-A2K-6,3X20

Art. N° 0129086320

EAN 4046778957357

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tôle hexagonale combinée avec rondelle captive

Art. N° 0129086320
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
Vis avec rondelle captive, acier zingué bleu (A2K), forme C, bout pointu
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d1)

6,3 mm

Longueur (l1)

20 mm

Diamètre de rondelle (d2)

18 mm

ISO

10510

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Forme de tête

Tête hexagonale

Épaisseur de rondelle (h1)

1,6 mm

Forme

C

Entrainement extérieur (s1)

SW10

Hauteur de tête (k1)

4,8 mm

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total