Vis à tôle à tête hexagonale - forme C ISO 1479 acier zingué (A2K)
ISO 1479 acier zingué, forme C
VIS-HEX-ISO1479-C-WS7-(A2K)-4,2X13
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 4.2 mm |
Longueur (l1) | 13 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3.0 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW7 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | C |
DIN | 0 - sans objet |
ISO | 1479 |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Type de filetage | Filetage total |
Pas | 1.4 mm |
Forme de pointe | C |
Classe du produit | A |
Produit de construction | 0 - sans objet |
Surangle (e) | 7.59 mm |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
Taille de filetage | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
Epaisseur de tôle min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
Epaisseur de tôle max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
Diamètre de préperçage (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |