Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tôle à tête hexagonale - forme C DIN 7976 acier zingué (A2K) forme C (avec pointe)

DIN 7976, acier zingué, forme C avec pointe
VIS-TOLE-TH-DIN7976-C-CLE8-(A2K)-4,8X19

Art. N° 011448 19

EAN 4011231173414

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tôle à tête hexagonale - forme C DIN 7976 acier zingué (A2K) forme C (avec pointe)

Art. N° 011448 19
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
Diamètre nominal (d1)

4,8 mm

Longueur (l1)

19 mm

Hauteur de tête (k1)

3 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW8

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

DIN

7976

Forme

C

Forme de tête

Tête hexagonale

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total

Forme de pointe

C

Classe du produit

A

Surangle (e)

8,71 mm

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non