Vis à tôle à tête hexagonale - forme C DIN 7976 acier zingué (A2K) forme C (avec pointe)
DIN 7976, acier zingué, forme C avec pointe
VIS-TOLE-TH-DIN7976-C-CLE10-(A2K)-6,3X19
Art. N° 011463 19
EAN 4011231173773
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 6,3 mm |
Longueur (l1) | 19 mm |
Hauteur de tête (k1) | 4,8 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW10 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
DIN | 7976 |
Forme | C |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Type de filetage | Filetage total |
Forme de pointe | C |
Classe du produit | A |
Surangle (e) | 10,95 mm |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |