Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tôle à tête fraisée, forme C avec empreinte AW Conforme à la norme WN 112 acier zingué bleu (A2K) forme C avec pointe

WN 112 acier zingué, tête fraisée AW, forme C
VIS-TF-SEL-DIN7982-C-AW20-(A2K)-3,9X19

Art. N° 011253919
EAN 4038898961277

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Empreinte AW :


  • Transfert optimal du couple de serrage

  • Durée de vie prolongée

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit une meilleure résistance à la corrosion.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme

C

Diamètre nominal (d1)

3.9 mm

Longueur (l1)

19 mm

Diamètre de tête (dk)

7.5 mm

Hauteur de tête (k1)

2.8 mm

Empreinte intérieure

AW20

Type d’empreinte

AW

Forme de tête

Tête fraisée 80 degrés

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Forme de pointe

Pointe

Taille de filetage St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Epaisseur de tôle min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Epaisseur de tôle max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Diamètre de préperçage (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7