Vis à tôle à tête fraisée, forme C avec empreinte AW Conforme à la norme WN 112, acier zingué bleu (A2K), type C, avec pointe
WN 112 acier zingué, tête fraisée AW, forme C
VIS-TF-SEL-DIN7982-C-AW10-(A2K)-3,5X16
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Système d'empreinte AW
- Transfert optimal du couple de serrage
- Durée de vie prolongée
- Centrage optimal
- Amélioration des performances grâce au vissage sans fatigue ; la pression de contact requise pour la transmission du couple est considérablement plus faible
- Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis
- Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de protection et garantit une meilleure résistance à la corrosion
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | C |
Diamètre nominal (d1) | 3,5 mm |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête (dk) | 6,8 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,5 mm |
Empreinte intérieure | AW10 |
Type d’entrainement | AW |
Forme de tête | Tête fraisée 80 degrés |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Type de filetage | Filetage total |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
Forme de pointe | Pointe |
| Taille de filetage | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| Epaisseur de tôle min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Epaisseur de tôle max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Diamètre de préperçage (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |