Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tôle à tête fraisée forme C à empreinte TX ISO 14586 inox A2 forme C (avec pointe)

Vis à tôle TF inox A2 forme C à empreinte TX
VIS-TÔLE-TF-ISO14586-C-TX25-A2-5,5X45

Art. N° 420455 45

EAN 4053479256795

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tôle à tête fraisée forme C à empreinte TX ISO 14586 inox A2 forme C (avec pointe)

Art. N° 420455 45

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs
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
Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme

C

Diamètre nominal (d1)

5,5 mm

Longueur (l1)

45 mm

Diamètre de tête (dk)

10,3 mm

Hauteur de tête (k1)

3 mm

Empreinte intérieure

TX25

Type d’entrainement

TX intérieur

Forme de tête

Tête fraisée

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Forme de pointe

C