Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tôle à tête fraisée forme C à empreinte TX ISO 14586 inox A2 forme C (avec pointe)

Vis à tôle TF inox A2 forme C à empreinte TX
VIS-TÔLE-TF-ISO14586-C-TX25-A2-4,8X16

Art. N° 420448 16

EAN 4053479268347

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tôle à tête fraisée forme C à empreinte TX ISO 14586 inox A2 forme C (avec pointe)

Art. N° 420448 16
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
Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme

C

Diamètre nominal (d1)

4,8 mm

Longueur (l1)

16 mm

Diamètre de tête (dk)

9,3 mm

Hauteur de tête (k1)

2,8 mm

Empreinte intérieure

TX25

Type d’entrainement

TX intérieur

Forme de tête

Tête fraisée

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Forme de pointe

C