Vis à tôle à tête fraisée forme C à empreinte TX ISO 14586 inox A2 forme C (avec pointe)
Vis à tôle TF inox A2 forme C à empreinte TX
VIS-TÔLE-TF-ISO14586-C-TX20-A2-4,2X16
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | C |
Diamètre nominal (d1) | 4,2 mm |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête (dk) | 8,4 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,6 mm |
Empreinte intérieure | TX20 |
Type d’entrainement | TX intérieur |
Forme de tête | Tête fraisée |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Type de filetage | Filetage total |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
Forme de pointe | C |