Vis à tôle à tête fraisée forme C ISO 7050 acier zingué bleu (A2K) avec empreinte cruciforme PH
Vis à tôle TF acier zingué forme C Philips ISO7050
VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-(A2K)-3,5X25
Art. N° 011673525
EAN 4053479719429
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | C |
Diamètre nominal (d1) | 3,5 mm |
Longueur (l1) | 25 mm |
Diamètre de tête (dk) | 7,3 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,35 mm |
Empreinte intérieure | H2 |
Type d’entrainement | Cruciforme |
Forme de tête | Tête fraisée |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Type de filetage | Filetage total |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
Forme de pointe | C |
| Taille de filetage | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Epaisseur de tôle min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Epaisseur de tôle max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Diamètre de préperçage (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |