Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tôle à tête fraisée forme C ISO 7050 acier zingué bleu (A2K) avec empreinte cruciforme PH

Vis à tôle TF acier zingué forme C Philips ISO7050
VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-(A2K)-3,5X16

Art. N° 011673516

EAN 4053479719313

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tôle à tête fraisée forme C ISO 7050 acier zingué bleu (A2K) avec empreinte cruciforme PH

Art. N° 011673516

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 250 pcs
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
Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme

C

Diamètre nominal (d1)

3,5 mm

Longueur (l1)

16 mm

Diamètre de tête (dk)

7,3 mm

Hauteur de tête (k1)

2,35 mm

Empreinte intérieure

H2

Type d’entrainement

Cruciforme

Forme de tête

Tête fraisée

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Forme de pointe

C

Taille de filetage St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Epaisseur de tôle min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Epaisseur de tôle max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Diamètre de préperçage (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7