Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme F avec empreinte cruciforme Pozidriv
DIN7981 a. zin. jaune, tête cyl. bomb.Z, formeF
VIS-DIN7981-F/BZ-Z2-(A2C)-3,5X25
Art. N° 0115313525
EAN 4045727063088
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage pré-usiné, ces vis façonnent leur propre contre-filet.
Les valeurs indicatives de sélection du diamètre de l'avant-trou de taraudage sont celles contenues dans la norme DIN 7975.
Forme C = filetage avec pointe
Forme F = filetage sans pointe
Forme R = filetage avec pointe arrondie
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Forme | F |
Diamètre nominal (d1) | 3,5 mm |
Longueur (l1) | 25 mm |
Diamètre de tête (dk) | 6,9 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,6 mm |
Empreinte intérieure | Z2 |
DIN | 7981 |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
Normes | DIN 7981 |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Forme de pointe | F |