Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme F avec empreinte cruciforme Philips

DIN 7983, inox A2, H, forme F
VIS-DIN7983-F-H2-A2-3,5X9,5

Art. N° 0124013595

EAN 4049557514543

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme F avec empreinte cruciforme Philips

Art. N° 0124013595

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

DIN 7983 acier inoxydable A2, forme F, avec empreinte cruciforme Philips

Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage pré-usiné, ces vis façonnent leur propre contre-filet.



Les valeurs indicatives de sélection du diamètre de l'avant-trou de taraudage sont celles contenues dans la norme DIN 7975.



Forme C = filetage avec pointe


Forme F = filetage sans pointe


Forme R = filetage avec pointe arrondie

Indication

Les vis à tôle en acier inoxydable sont faites d’un matériau plus doux que celles en acier cémenté. Cela signifie que ces vis ne peuvent pas créer un contre-filet dans une tôle d'acier. C'est pourquoi elles sont uniquement utilisées dans les matériaux plus doux tels que l'aluminium.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

DIN 7983

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Forme

F

Forme de tête

Tête fraisée bombée

Type d’entrainement

H

Empreinte intérieure

H2

Diamètre nominal (d1)

3,5 mm

Diamètre de tête (dk)

6,8 mm

Longueur (l1)

9,5 mm

Hauteur de tête (k1)

2,1 mm

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Conforme à la norme RoHS

Oui

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non