Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme C avec empreinte cruciforme Philips
DIN7983, acier zingué jaune, H, pointe formeC
VIS-DIN7983-C-H2-A2C-3,9X16
Art. N° 0117023916
EAN 4050382051059
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Ces vis façonnent leur propre contre-filet lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage pré-usiné
- Les indications de sélection du diamètre de l'avant-trou de taraudage sont celles contenues dans la norme DIN 7975
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Normes | DIN 7983 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Forme | C |
Forme de tête | Tête fraisée bombée |
Type d’entrainement | H |
Empreinte intérieure | H2 |
Diamètre nominal (d1) | 3,9 mm |
Diamètre de tête (dk) | 7,5 mm |
Longueur (l1) | 16 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,3 mm |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Conforme à la norme RoHS | Non |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |