Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme C avec empreinte cruciforme H

Vis à tôle ISO 7051 inox A2 20H H forme C
VIS-TOLE-TFB-ISO7051-C-H2-A2-20H-4,2X25

Art. N° 011774225

EAN 4053479732688

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tôle à tête fraisée bombée, forme C avec empreinte cruciforme H

Art. N° 011774225

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 250 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier inoxydable A2, 20H
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

ISO 7051

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Forme de tête

Tête fraisée bombée

Type d’entrainement

H

Empreinte intérieure

H2

Diamètre nominal (d1)

4,2 mm

Diamètre de tête (dk)

9,4 mm

Longueur (l1)

25 mm

Hauteur de tête (k1)

2,6 mm

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total

Pas

1,4 mm

Classe du produit

A

Conforme à la norme RoHS

Oui

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non