Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tôle à tête fraisée bombée forme C DIN 7983 acier zingué noir (A2S) avec empreinte cruciforme PH

DIN 7983, ac zingué noir en H, forme C, av. pointe
VIS-DIN7983-C-H2-(A2S)-4,2X19

Art. N° 013742 19
EAN 4011231195713

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage, ces vis façonnent leur propre contre-filet.



Les valeurs indicatives du diamètre d'avant-trou de taraudage proviennent de la norme DIN 7975.



Forme C = filetage avec pointe


Forme F = filetage sans pointe


Forme R = filetage avec pointe arrondie

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, brun foncé à noir, semi-brillant

Forme

C

Forme de tête

Tête fraisée bombée

Type d’empreinte

H

Empreinte intérieure

H2

Diamètre nominal (d1)

4.2 mm

Diamètre de tête (dk)

8.1 mm

Longueur (l1)

19 mm

Hauteur de tête (k1)

2.5 mm

Détails de tête

0 - sans objet

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total

Taraudage

0 - sans objet

Conforme à la norme RoHS

Non

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non