Vis à tôle à tête fraisée bombée forme C DIN 7983 acier zingué noir (A2S) avec empreinte cruciforme PH
DIN 7983, ac zingué noir en H, forme C, av. pointe
VIS-DIN7983-C-H2-(A2S)-3,9X25
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage, ces vis façonnent leur propre contre-filet.
Les valeurs indicatives du diamètre d'avant-trou de taraudage proviennent de la norme DIN 7975.
Forme C = filetage avec pointe
Forme F = filetage sans pointe
Forme R = filetage avec pointe arrondie
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, brun foncé à noir, semi-brillant |
Forme | C |
Forme de tête | Tête fraisée bombée |
Type d’empreinte | H |
Empreinte intérieure | H2 |
Diamètre nominal (d1) | 3.9 mm |
Diamètre de tête (dk) | 7.5 mm |
Longueur (l1) | 25 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2.3 mm |
Détails de tête | 0 - sans objet |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Type de filetage | Filetage total |
Taraudage | 0 - sans objet |
Conforme à la norme RoHS | Non |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |