Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tôle à tête fraisée avec pointe, forme C avec empreinte AW WN 112, acier inoxydable A2

Vis à tôle tête fraisée plate WN 112 inox A2 AW
VIS-TOLE-TF-WN112-C-AW20-A2-3,9X38

Art. N° 012393938

EAN 4045727135426

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tôle à tête fraisée avec pointe, forme C avec empreinte AW WN 112, acier inoxydable A2

Art. N° 012393938
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
Empreinte AW :


  • Transfert optimal du couple de serrage

  • Longévité accrue

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour la transmission du couple de serrage est nettement inférieure

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit une meilleure résistance à la corrosion.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme

C

Diamètre nominal (d1)

3,9 mm

Longueur (l1)

38 mm

Diamètre de tête (dk)

7,5 mm

Hauteur de tête (k1)

2,8 mm

Empreinte intérieure

AW20

Type d’entrainement

AW

Forme de tête

Tête fraisée 80 degrés

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Forme de pointe

C

Taille de filetage St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Epaisseur de tôle min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Epaisseur de tôle max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Diamètre de pré-perçage (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7