Vis à tôle à tête fraisée avec pointe, forme C avec empreinte AW WN 112, acier inoxydable A2
Vis à tôle tête fraisée plate WN 112 inox A2 AW
VIS-TOLE-TF-WN112-C-AW20-A2-3,9X25
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Empreinte AW :
- Transfert optimal du couple de serrage
- Longévité accrue
- Centrage optimal
- Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour la transmission du couple de serrage est nettement inférieure
- Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis
- Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit une meilleure résistance à la corrosion.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | C |
Diamètre nominal (d1) | 3,9 mm |
Longueur (l1) | 25 mm |
Diamètre de tête (dk) | 7,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,8 mm |
Empreinte intérieure | AW20 |
Type d’entrainement | AW |
Forme de tête | Tête fraisée 80 degrés |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Type de filetage | Filetage total |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
Forme de pointe | C |
| Taille de filetage | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Epaisseur de tôle min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Epaisseur de tôle max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Diamètre de pré-perçage (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |