Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tôle à tête cylindrique bombée, inox A2, forme C, AW

Vis à tôle TCB forme C DIN7981 AW acier inox A2
VIS-TOLE-TCB-WN111-C-AW25-A2-4,8X19

Art. N° 0119994819

EAN 4045727135129

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tôle à tête cylindrique bombée, inox A2, forme C, AW

Art. N° 0119994819
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
Suivant norme WN 111, acier inoxydable A2, forme C avec pointe

Système d'empreinte AW


  • Transmission de couple optimale

  • Longévité accrue

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit une meilleure résistance à la corrosion.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Forme

C

Diamètre nominal (d1)

4,8 mm

Longueur (l1)

19 mm

Diamètre de tête (dk)

9,5 mm

Hauteur de tête (k1)

3,75 mm

Empreinte intérieure

AW25

Forme de tête

Tête plate

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Normes

WN 111

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total

Forme de pointe

C

Taille de filetage St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Epaisseur de tôle min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Epaisseur de tôle max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Diamètre de pré-perçage (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7