Vis à tôle à tête cylindrique bombée, inox A2, forme C, AW
Vis à tôle TCB forme C DIN7981 AW acier inox A2
VIS-TOLE-TCB-WN111-C-AW25-A2-4,8X16
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Système d'empreinte AW
- Transmission de couple optimale
- Longévité accrue
- Centrage optimal
- Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.
- Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis
- Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit une meilleure résistance à la corrosion.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Forme | C |
Diamètre nominal (d1) | 4,8 mm |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête (dk) | 9,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3,75 mm |
Empreinte intérieure | AW25 |
Forme de tête | Tête plate |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
Normes | WN 111 |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Type de filetage | Filetage total |
Forme de pointe | C |
| Taille de filetage | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Epaisseur de tôle min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Epaisseur de tôle max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Diamètre de pré-perçage (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |