Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tôle à tête cylindrique bombée, inox A2, forme C, AW

Vis à tôle TCB forme C DIN7981 AW acier inox A2
VIS-TOLE-TCB-WN111-C-AW10-A2-3,5X25

Art. N° 0119993525

EAN 4045727135044

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tôle à tête cylindrique bombée, inox A2, forme C, AW

Art. N° 0119993525
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
Suivant norme WN 111, acier inoxydable A2, forme C avec pointe

Système d'empreinte AW


  • Transmission de couple optimale

  • Longévité accrue

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit une meilleure résistance à la corrosion.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Forme

C

Diamètre nominal (d1)

3,5 mm

Longueur (l1)

25 mm

Diamètre de tête (dk)

7 mm

Hauteur de tête (k1)

2,75 mm

Empreinte intérieure

AW10

Forme de tête

Tête plate

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Normes

WN 111

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total

Forme de pointe

C

Taille de filetage St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Epaisseur de tôle min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Epaisseur de tôle max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Diamètre de pré-perçage (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7