Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tôle à tête cylindrique bombée, forme C avec embase

Vis à tôle TCB acier delta forme C AW WN 113
VIS-TOLE-EMBASE-C-AW25-(DSS)-4,8X38

Art. N° 011334838

EAN 4038898408321

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tôle à tête cylindrique bombée, forme C avec embase

Art. N° 011334838

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier, Delta Seal noir, avec empreinte AW

Revêtement de protection


Sans métaux lourds dangereux de type cadmium ou chrome VI

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient à la fixation des matériaux souples (p. ex. plastique) à l'intérieur des véhicules motorisés, p. ex. tableau de bord, garnissage intérieur, sièges, etc.

Normes

WN 113

Matière

Acier

Finition

Delta Seal Noir

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme

C

Forme de tête

Tête plate à bride

Diamètre nominal (d1)

4,8 mm

Longueur (l1)

38 mm

Diamètre de tête (dk)

12 mm

Hauteur de tête (k1)

2,9 mm

Type d’entrainement

AW

Empreinte intérieure

AW25

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total