Vis à tôle à tête cylindrique bombée, forme C avec embase
Vis à tôle TCB acier delta forme C AW WN 113
VIS-TOLE-EMBASE-C-AW20-(DSS)-4,2X19
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Revêtement de protection
Sans métaux lourds dangereux de type cadmium ou chrome VI
Fiches de données de sécurité(X)
Convient à la fixation des matériaux souples (p. ex. plastique) à l'intérieur des véhicules motorisés, p. ex. tableau de bord, garnissage intérieur, sièges, etc.
![]() | |
Normes | WN 113 |
Matière | Acier |
Finition | Delta Seal Noir |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | C |
Forme de tête | Tête plate à bride |
Diamètre nominal (d1) | 4,2 mm |
Longueur (l1) | 19 mm |
Diamètre de tête (dk) | 11 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,3 mm |
Type d’entrainement | AW |
Empreinte intérieure | AW20 |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Type de filetage | Filetage total |