Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tôle à tête cylindrique bombée et embase

Vis à tôle tête plate/fausse rondelle ZI noir PH
VIS-TCB-SEL-DIN7981-C-H2-(DSS)-4,8X25

Art. N° 013404825

EAN 4011231193108

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tôle à tête cylindrique bombée et embase

Art. N° 013404825

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 300 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier, Delta Seal noir, empreinte PH
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient à la fixation des matériaux souples (p. ex. plastique) à l'intérieur des véhicules motorisés, p. ex. tableau de bord, garnissage intérieur, etc.

Matière

Acier

Finition

Delta Seal Noir

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête plate à bride

Diamètre nominal (d1)

4,8 mm

Longueur (l1)

25 mm

Diamètre de tête (dk)

12 mm

Hauteur de tête (k1)

3,25 mm

Type d’entrainement

H

Empreinte intérieure

H2

Épaisseur de rondelle (t)

1,2 mm

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total