Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tôle à tête cylindrique bombée et embase

Vis à tôle tête plate/fausse rondelle ZI noir PH
VIS-TCB-SEL-DIN7981-C-H2-(DSS)-4,2X22

Art. N° 013404222

EAN 4011231192828

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tôle à tête cylindrique bombée et embase

Art. N° 013404222
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
Acier, Delta Seal noir, empreinte PH
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient à la fixation des matériaux souples (p. ex. plastique) à l'intérieur des véhicules motorisés, p. ex. tableau de bord, garnissage intérieur, etc.

Matière

Acier

Finition

Delta Seal Noir

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête plate à bride

Diamètre nominal (d1)

4,2 mm

Longueur (l1)

22 mm

Diamètre de tête (dk)

11 mm

Hauteur de tête (k1)

2,6 mm

Type d’entrainement

H

Empreinte intérieure

H2

Épaisseur de rondelle (t)

1,2 mm

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total