Vis à tôle à tête cylindrique bombée et embase
Vis à tôle tête plate/fausse rondelle ZI noir PH
VIS-TCB-SEL-DIN7981-C-H2-(DSS)-3,9X16
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient à la fixation des matériaux souples (p. ex. plastique) à l'intérieur des véhicules motorisés, p. ex. tableau de bord, garnissage intérieur, etc.
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Delta Seal Noir |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête plate à bride |
Diamètre nominal (d1) | 3,9 mm |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête (dk) | 10 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,4 mm |
Type d’entrainement | H |
Empreinte intérieure | H2 |
Épaisseur de rondelle (t) | 1 mm |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Type de filetage | Filetage total |