Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tôle à tête cylindrique bombée, acier zingué, forme C, AW

Vis à tôle WN 111, acier zingué TCB forme C AW
VIS-TCB-SEL-WN111-C-AW25-(A2K)-4,8X25

Art. N° 011124825

EAN 4038898960775

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tôle à tête cylindrique bombée, acier zingué, forme C, AW

Art. N° 011124825

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Conforme à la norme WN 111, acier zingué bleu (A2K), forme C, avec pointe

Empreinte AW :


  • Transfert optimal du couple de serrage

  • Longévité accrue

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit une meilleure résistance à la corrosion.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Forme

C

Diamètre nominal (d1)

4,8 mm

Longueur (l1)

25 mm

Diamètre de tête (dk)

9,5 mm

Hauteur de tête (k1)

3,75 mm

Empreinte intérieure

AW25

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Normes

ISO 1478, WN 111

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total

Forme de pointe

Pointe

Taille de filetage St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Epaisseur de tôle min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Epaisseur de tôle max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Diamètre de préperçage (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7