Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tôle TFB inox A2 forme C TX DIN 14587, acier inoxydable A2 brut

ISO 14587 acier inox A2 brut TX type C

Art. N° 4204703516

EAN 4056807075648

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tôle TFB inox A2 forme C TX DIN 14587, acier inoxydable A2 brut

Art. N° 4204703516

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs
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
Normes

ISO 14587

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Forme

C

Forme de tête

Tête fraisée bombée

Type d’entrainement

TX intérieur

Empreinte intérieure

TX15

Diamètre nominal (d1)

3,5 mm

Diamètre de tête (dk)

7,3 mm

Longueur (l1)

16 mm

Hauteur de tête (k1)

2,35 mm

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Pas

1,3 mm

Classe du produit

A

Conforme à la norme RoHS

Oui

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Taille de filetage St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Epaisseur de tôle min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Epaisseur de tôle max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Diamètre de pré-perçage (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7