Vis à tôle TCB forme C Philips DIN 7981 DIN 7981, acier zingué à passivation par film épais (VZD), type C, empreinte PH
DIN7981 ac zi galv pass f. ép tête cyl bb H type C
VIS-TCB-DIN7981-C-H2-(VZD)-4,2X16
Art. N° 4254504216
EAN 4059608355414
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).
Aperçu des avantages :
- Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Couche répartie uniformément
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006 |
Forme | C |
Diamètre nominal (d1) | 4,2 mm |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête (dk) | 8,2 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3,05 mm |
Empreinte intérieure | H2 |
DIN | 7981 |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
Normes | DIN 7981 |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Forme de pointe | C |