Vis à tôle TCB acier zingué forme F TX
Vis à tôle TCB acier zingué forme F TX DIN 7981
VIS-TOLE-TCB-DIN7981-F-TX25-(A2K)-5,5X13
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Forme | F |
Diamètre nominal (d1) | 5.5 mm |
Longueur (l1) | 13 mm |
Diamètre de tête (dk) | 10.8 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3.95 mm |
Empreinte intérieure | TX25 |
DIN | 7981 |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Type de filetage | Filetage total |
Forme de pointe | F |