Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tôle TCB ISO 14585 inox A2 forme C TX (avec pointe)

Vis à tôle TCB inox A2 forme C TX ISO 14585
VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX25-A2-5,5X60

Art. N° 424855 60

EAN 4053479237992

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tôle TCB ISO 14585 inox A2 forme C TX (avec pointe)

Art. N° 424855 60

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs
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
Diamètre nominal (d1)

5,5 mm

Longueur (l1)

60 mm

Diamètre de tête (dk)

11 mm

Hauteur de tête (k1)

4 mm

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme

C

Empreinte intérieure

TX25

ISO

14585

Forme de tête

Tête plate

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total

Forme de pointe

C

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Normes

ISO 14585