Vis à tôle TCB ISO 14585 inox A2 forme C TX (avec pointe)
Vis à tôle TCB inox A2 forme C TX ISO 14585
VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX25-A2-5,5X45
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 5,5 mm |
Longueur (l1) | 45 mm |
Diamètre de tête (dk) | 11 mm |
Hauteur de tête (k1) | 4 mm |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | C |
Empreinte intérieure | TX25 |
ISO | 14585 |
Forme de tête | Tête plate |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Type de filetage | Filetage total |
Forme de pointe | C |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
Normes | ISO 14585 |