Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tôle TC acier zingué DIN 7971 acier zingué bleu (A2K) forme F

Vis à tôle TC acier zingué forme F à fente DIN 7971
VIS-DIN7971-F-(A2K)-3,5X9,5

Art. N° 0110103595

EAN 4047376633926

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tôle TC acier zingué DIN 7971 acier zingué bleu (A2K) forme F

Art. N° 0110103595

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs
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
Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Forme

F

Diamètre nominal (d1)

3,5 mm

Longueur (l1)

9,5 mm

Diamètre de tête (dk)

6,9 mm

Hauteur de tête (k1)

2,1 mm

Empreinte intérieure

Fente

Largeur de fente

1 mm

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total

Forme de tête

Tête cylindrique

DIN

7971

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Forme de pointe

F

Taille de filetage St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Epaisseur de tôle min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Epaisseur de tôle max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Diamètre de préperçage (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7