Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 acier résistance 10.9 zingué nickelé noir (ZNBHL)

Vis tête demi-ronde ISO 7380-2 acier 010.9 zinc nickel noir

Art. N° 425364 8
EAN 4053479678818

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Les fixations zinguées sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel noir (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Résistance à la corrosion :



  • Diamètre ≥ M2 – 360h*

  • Diamètre ≥ M4 - 480 h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720 h*


  • Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome(VI)

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément

  • Fonctionnel et décoratif
Indication

En raison de la géométrie de leurs têtes, ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées ; voir la norme DIN EN ISO 898-1

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M4

Longueur (l1)

8 mm

Diamètre de tête (dc)

9.4 mm

Hauteur de tête (k1)

2.2 mm

Empreinte intérieure

IH2.5

Matière

Acier

Classe de résistance

10.9

Finition

Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frott 0,09-0,14, noir, WS-008

Forme de tête

Tête semi-circulaire aplatie avec collier

Détails de tête

Avec collier

Type d’empreinte

Douille six pans

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

0 - sans objet

Produit de construction

0 - sans objet

Homologation

0 - sans objet

Type d'application

0 - sans objet

Classe du produit

A

Conforme à la norme RoHS

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coffret de vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 acier zingué noir 1 153 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1

ASS. VIS TR ISO7380-2 10.9 ZNBHL 1153PCS

SYSTEMKOFFER
Acier, résistance 10.9, zingué nickelé, noir (ZNBHL)
x 1 pcs