Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 acier résistance 10.9 zingué nickelé noir (ZNBHL)

Vis tête demi-ronde ISO 7380-2 acier 010.9 zinc nickel noir

Art. N° 425364 20
EAN 4053479678894

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Les fixations zinguées sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel noir (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Résistance à la corrosion :



  • Diamètre ≥ M2 – 360h*

  • Diamètre ≥ M4 - 480 h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720 h*


  • Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome(VI)

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément

  • Fonctionnel et décoratif
Indication

En raison de la géométrie de leurs têtes, ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées ; voir la norme DIN EN ISO 898-1

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M4

Longueur (l1)

20 mm

Diamètre de tête (dc)

9.4 mm

Hauteur de tête (k1)

2.2 mm

Empreinte intérieure

IH2.5

Matière

Acier

Classe de résistance

10.9

Finition

Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frott 0,09-0,14, noir, WS-008

Forme de tête

Tête semi-circulaire aplatie avec collier

Détails de tête

Avec collier

Type d’empreinte

Six pans creux

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

0 - sans objet

Produit de construction

0 - sans objet

Homologation

0 - sans objet

Type d'application

0 - sans objet

Classe du produit

A

Conforme à la norme RoHS

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coffret de vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 acier zingué noir 1 153 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1

ASS. VIS TR ISO7380-2 10.9 ZNBHL 1153PCS

SYSTEMKOFFER
Acier, résistance 10.9, zingué nickelé, noir (ZNBHL)
x 1 pcs