Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L avec cheville métallique pour paroi creuse

Cheville métallique pour paroi creuse W-MH
CHEV-(W-MH-L)-VIS-(8-15)-(A1K)-M4X47-40

Art. N° 090352440

EAN 4049557812069

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L avec cheville métallique pour paroi creuse

Art. N° 090352440

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

La solution éprouvée pour une fixation facile et sûre dans tous les types de parois creuses. Pour installation à l'aide d'une pince d'assemblage manuel pour chevilles parois creuses
  • Excellent maintien grâce à des éléments de support et d'écartement pourvus d'une large zone de contact

  • Mise en œuvre facile avec la pince à expansion associée

  • Prémontée avec une vis à tête cylindrique bombée métrique

  • Les ailettes sous la collerette évitent la rotation de la cheville dans le trou de perçage lors du serrage de la vis

  • La vis à tête cylindrique bombée peut être desserrée sans perte de maintien
Homologation

Résistance au feu testée sur brique de pierre ponce creuse

Indication

La vis standard de la cheville peut être remplacée par un autre élément de fixation à filetage métrique de même taille une fois l'expansion de la cheville réalisée. Par exemple, crochets à visser, vis spéciales, vis en laiton A2/A4, tiges filetées, etc.



Pour les surfaces dures, par exemple sur du carrelage, les pointes sur la collerette (verrouillage anti-rotation) doivent être repliées.



Pousser le levier avant de la pince à cliquet pour relâcher la crémaillère de la pince.

Domaine d'application

Résistance au feu testée sur brique de pierre ponce creuse

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour les fixations secondaires dans les parois creuses et cloisons légères montées avec des panneaux, dans les plafonds en briques creuses ou faux-plafonds jusqu'à une épaisseur maximale de 45 mm.

  • Pour fixer des éclairages, des tringles à rideaux, des lattes et des rails, des étagères, des conduits muraux, des cadres photo, des petites chaudières, des consoles, des colliers de fixation, etc.

Type de filetage x diamètre de cheville

M4

Design

Avec vis à tête cylindrique bombée

Épaisseur de plaque/miroir min./max. (da)

8-15 mm

Matière

Acier

Diamètre de perçage (d0)

8 mm

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 3 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Longueur de douille (l)

40 mm

Longueur de vis

47 mm

Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df)

5 mm

Données techniques
Diamètre d'ancrage [mm] M4 M5 M6
Charge recommandée1 Plaque de plâtre d ≥ 12 mm Frec. [kN] 0,20 0,20 0,20
Plaque de plâtre d ≥ 25 mm Frec. [kN] 0,30 0,30 0,30
Panneau de fibres dures d ≥ 4 mm Frec. [kN] 0,20 0,20 0,25
Panneau de fibres dures d ≥ 10 mm Frec. [kN] 0,20 0,20 0,30
Panneau en aggloméré d ≥ 10 mm Frec. [kN] 0,25 0,25 0,25
Brique de plafond creuse d ≥ 30 mm Frec. [kN] 0,30 0,30 0,30
Résistance au feu de la brique de pierre ponce creuse2 F90 [en kN] 0,12
Dispositions constructives
Filetage∅ dfil [mm] M4 M5 M6
Perçage nominal∅ dper [mm] 8,0 10,0 12,0
Trou∅ dans la pièce à fixer dcom [mm] 5 6 7
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pinces de montage manuelles

PINCE-POUR-CHEVILLES-M4-M5-M6

Pour une expansion optimale de la cheville pour paroi creuse métallique W-MH
x 1 pcs
Pinces de montage manuelles

PINCE-POUR-CHEVILLES-M4-M5-M6

Pour une expansion optimale de la cheville pour paroi creuse métallique W-MH
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

FORET MULTI-MATERIAUX 10X120

Perce pratiquement tous les matériaux
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

FORET MULTI-MATERIAUX 12X150

Perce pratiquement tous les matériaux
x 1 pcs
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

MÈCHE MULTIUSAGE MFDS-D8XL120MM

Perce pratiquement tous les matériaux
Assortiment de chevilles métalliques pour paroi creuse W-MH

METCAVDWL-SYSKO-(W-MH)-W.PLRS-201PCS

201 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Gamme de chevilles pour paroi creuse en métal avec pinces de montage manuelles