Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tête cylindrique bombée

Terminaison à tête cylindrique bombée à sertir
TERM. À TÊTE CYL. B. À SERTIR D- 6 MM,

Art. N° 5176051006
EAN 4052712075612
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Indication

Ces produits n'ont pas été conçus ni fabriqués pour servir d'élingues ou d'équipements porteurs de charges.



Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.

Conforme à la norme WN 5176 051

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre extérieur (d1)

9 mm

Diamètre intérieur (d2)

6.3 mm

Longueur (l1)

40 mm

Longueur de borne

32 mm

Diamètre de tête (dk)

16 mm

Hauteur de tête (k1)

3 mm

Matière

Acier inoxydable A4

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Convient pour diamètre d'élingue

6 mm

Hauteur

9 mm

Autre norme

WN 5176-051

Poids du produit (par pièce)

13.333 g

Forme de tête

Tête cylindrique bombée