Vis à tête cylindrique bombée
Terminaison à tête cylindrique bombée à sertir
TERM. À TÊTE CYL. B. À SERTIR D- 5 MM,
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Ces produits n'ont pas été conçus ni fabriqués pour servir d'élingues ou d'équipements porteurs de charges.
Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.
Conforme à la norme WN 5176 051
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre extérieur (d1) | 7.5 mm |
Diamètre intérieur (d2) | 5.3 mm |
Longueur (l1) | 35 mm |
Longueur de borne | 28 mm |
Diamètre de tête (dk) | 13 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2.5 mm |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Convient pour diamètre d'élingue | 5 mm |
Hauteur | 7.5 mm |
Autre norme | WN 5176-051 |
Poids du produit (par pièce) | 8.000 g |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |