Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à six pans mâle avec filetage à pas fin métrique ISO 12474, acier zingué 10.9 à passivation par film épais (VZD)

ISO 12474 acier 10.9 zingué à passivation film épais pas fin
VIS-CHC-ISO12474-10.9-(VZD)-M16X1,5X70

Art. N° 418711670

EAN 4059609388336

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à six pans mâle avec filetage à pas fin métrique ISO 12474, acier zingué 10.9 à passivation par film épais (VZD)

Art. N° 418711670

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal x pas (d1)

M16 x 1,5

Longueur (l1)

70 mm

Diamètre de tête (dk)

24 mm

Hauteur de tête (k1)

16 mm

Normes

ISO 12474

Matière

Acier

Classe de résistance

10.9

Finition

Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête cylindrique

Type d’entrainement

Six pans creux

Empreinte intérieure (s1)

IS14

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

1,5 mm

Taraudage

Filetage fin

Classe du produit

A