Vis à plaque de plâtre
Acier, phosphaté, filetage grossier H
VIS-PH2-(PHOS)-5,5X38
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Filetage large grossier
- Acier trempé phosphaté
- Tête fraisée avec empreinte Phillips PH 2
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Phosphaté |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Diamètre nominal (d) | 5.5 mm |
Longueur (l) | 38 mm |
Longueur de filetage (lg) | 32 mm |
Diamètre de tête (dh) | 8.0 mm |
Empreinte intérieure | H2 |
Forme de tête | Petite tête fraisée |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Taraudage | Filetage à gros pas |
Forme de pointe | Pointe |