Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à olive Avec empreinte AW et pointe de centrage

Vis à olive avec empreinte AW + pointe centrage
SHR-OLIVEN-M.ZENTSP-AW20-(VN)-5X40

Art. N° 0688185040

EAN 4038898231820

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à olive Avec empreinte AW et pointe de centrage

Art. N° 0688185040

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Transfert de puissance élevé

Vis à empreinte AW®


  • Transfert de charge élevé

  • Durée de vie accrue

  • Centrage optimal

  • Aucune force d'éjection

Vis avec pointe de centrage


  • La vis trouve très facilement le filetage de la poignée de la fenêtre

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient à toutes les poignées de fenêtre en bois, plastique et aluminium.

Matière

Acier

Finition

Zingué

Diamètre nominal (Ø)

5 mm

Longueur (L)

40 mm

Empreinte intérieure

AW20

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poignée de fenêtre A 502

WH-RT-A502-MATT-35-10

La rosace de base dispose d'un quadruple verrouillage à bille à 90° qui maintient la position horizontale ou verticale de la poignée de fenêtre